Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Universalzylinder ZS 85, Materialstärke 1 - 12 mm, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Universalzylinder ZS 85, Materialstärke 1 - 12 mm, verchromt
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Universalzylinder ZS 85, Materialstärke 1 - 12 mm, verchromt
Skizze zu BURG-WÄCHTER Universalzylinder ZS 85, Materialstärke 1 - 12 mm, verchromt
LOGO zu BURG-WÄCHTER Universalzylinder ZS 85, Materialstärke 1 - 12 mm, verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102231070
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     26880
EAN/GTIN:
     4003482268803
Suchbegriffe:
Blechmontagezylinder
BURG-WÄCHTER Universalzylinder ZS 85, Materialstärke 1 - 12 mm, verchromt

verschiedensperrend
aus hochfestem, verchromten Zinkdruckguss,
Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel, Riegel im 90 ° Winkel verstellbar,
alle Modelle serienmäßig mit 3 verschiedenen Riegeln, immer die passende Lösung.

Lieferumfang: inkl. 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Type:
ZS 85
Zylinder ø:
19 mm
Materialstärke:
1 - 12 mm
Schlüsselprofil:
36WV
Material:
Zinkdruckguss verchromt
Sperrweg:
180 °
Marke:
Burg-Wächter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
119
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,20*
€ 27,97*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,16*
€ 125,27*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.