Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Geldkassette Office 2207, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Geldkassette Office 2207, rot
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Geldkassette Office 2207, rot
Symbol zu BURG-WÄCHTER Geldkassette Office 2207, rot
LOGO zu BURG-WÄCHTER Geldkassette Office 2207, rot
Artikel-Nr.:
     3145-102231153
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     28700
EAN/GTIN:
     4003482287002
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
BURG-WÄCHTER Geldkassette Office 2207, rot

  • mit Hartgeldeinsatz
  • einliegender Griff
  • verdecktes Scharnier
  • Messingstift-Zylinderschloss
  • inkl. 2 Schlüssel


Weitere Informationen:
Ausführung:
202x157x75 | rot
Breite:
202 mm
Höhe:
75 mm
Farbe:
Rot
Tiefe:
157 mm
Marke:
Burg-Wächter
Schlüsselprofil:
65R/L
Modell:
OFFICE 2207
Weitere Suchbegriffe: geldkassette burg wächter, geldkassette, Kassa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,41*
€ 37,61*
Lager 3145
3
€ 5,90*
ab € 27,32*
€ 37,85*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.