Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Vorhangschloss Vinyl verschiedensperrend, Breite 30 mm, bunt, SB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTER LOCK Vorhangschloss Vinyl verschiedensperrend, Breite 30 mm, bunt, SB
Produktbild zu MASTER LOCK Vorhangschloss Vinyl verschiedensperrend, Breite 30 mm, bunt, SB
Symbol zu MASTER LOCK Vorhangschloss Vinyl verschiedensperrend, Breite 30 mm, bunt, SB
LOGO zu MASTER LOCK Vorhangschloss Vinyl verschiedensperrend, Breite 30 mm, bunt, SB
Artikel-Nr.:
     3145-102231158
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     9131EURDCOL
EAN/GTIN:
     3520190932754
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
MASTER LOCK Vorhangschloss Vinyl verschiedensperrend, Breite 30 mm, bunt, SB

Vorhangschloss aus Aluminium mit Vinylüberzug
Bügel aus gehärtetem Stahl
4-Stift-Zylinder
doppelte Verriegelung
4 verschiedene Farben (gemischt pro VPE)
je 1 Stück in Blisterverpackung

Hinweis:
Abgabe nur in ganzen VPE

Lieferumfang: mit 2 Schlüssel pro Set

Weitere Informationen:
Marke:
Master Lock
Bügel Lichte Höhe:
18 mm
Bügel ø:
5 mm
Breite:
30 mm
Bügel Lichte Breite:
14 mm
Type:
Vinyl
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,07*
€ 6,25*
Lager 3145
162
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 9,86*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.