Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102231246 Herst.-Nr.: R 120 SB EAN/GTIN: 4003482022719 |
| |
|
| | |
| Querriegel R 120, Länge 120 mm, verzinkt SB
- verdeckte Schraublöcher - mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen: | | Bohrung ø: | 10 mm | Material: | Stahl verzinkt | Breite: | 47 mm | Länge: | 120 mm | Marke: | Burg-Wächter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,65* | € 21,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,50* | ab € 16,37* | € 22,85* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 19,88* | € 27,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|