Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Paketbox eBoxx EASY+ GV 645, Breite 575, Höhe 760 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG Paketbox eBoxx EASY+ GV 645, Breite 575, Höhe 760 mm, weiß
Produktbild zu BURG Paketbox eBoxx EASY+ GV 645, Breite 575, Höhe 760 mm, weiß
Skizze zu BURG Paketbox eBoxx EASY+ GV 645, Breite 575, Höhe 760 mm, weiß
LOGO zu BURG Paketbox eBoxx EASY+ GV 645, Breite 575, Höhe 760 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102231475
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41940
EAN/GTIN:
     4003482419403
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Paketbox
BURG Paketbox eBoxx EASY+ GV 645, Breite 575, Höhe 760 mm, weiß

Pakete erhalten, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Rund um die Uhr. Sicher. Kontaktlos.

Praktisch:
  • Für alle Paketdienste, Lieferungen von Supermärkten, Apotheken etc.
  • Mehrere Sendungen verschiedener Paketdienste empfangen durch individuellen Öffnungscode
  • Bequem über die secuENTRY KeyApp zu steuern: Zustellercodes vergeben, Batteriestand kontrollieren, prüfen, ob ein Paket hinterlegt wurde (für iOS und Android)
  • mit Namensschild und Schloss (inkl. 2 Schlüssel)
  • Wand-, Boden-, Ständer- und Anlagenmontage möglich

Rund um die Tür:
  • Korrosionsbeständiges Riegelwerk
  • 3-Punktverriegelung und 3 Scharniere
  • Türstopp mittels Anschlagstange
  • Notöffnungsmöglichkeit von innen (Kindersicherung)
  • Türraste gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Stabil und dauerhaft:
  • Hochfeste Laserverschweißung
  • Ausgefeiltes Belüftungssystem
  • Bodenversteifungen
  • Guter Schutz gegen Vandalismus: Mit einer Zugkraft der Sicherheitsstufe 4 (40 kg) bietet der Paketkasten einen äußerst robusten Schutz


Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß (ähnlich RAL 9016)
Marke:
Burg-Wächter
B x H x T:
575 x 760 x 450 mm
Modell:
GV 645
Einwurfgröße:
max. 535 x 725 x 405 mm
Material:
Stahl
Traglast:
max. 50 kg
Volumen:
197 l
Weitere Suchbegriffe: Paketempfangsbox, Paketkasten, burg-wächter paketbox, din 1587, bmhrandsortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,20*
€ 648,36*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 546,68*
€ 653,07*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,07*
€ 777,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,46*
€ 769,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,34*
€ 732,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,97*
€ 703,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,68*
€ 650,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
UNIVERSAL 150 EBOXX NI
ab € 73,91*
Zubehör
Burg-Wächter
31000
ab € 85,62*
Zubehör
Burg-Wächter
38530
ab € 169,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.