Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Briefkastensysteme
>
Paketempfangsbox
>
Artikel
BURG WÄCHTER eBoxx Paketbox GV 645 mit Steher, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102231504
Hersteller:
Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
SET 3 ANT
EAN/GTIN:
9002730993783
Suchbegriffe:
Paketbox
Paketempfangsbox
Paketkasten
burg-wächter paketbox
BURG WÄCHTER eBoxx Paketbox GV 645 mit Steher, anthrazit
SET bestehend aus:
1 Paketempfangsbox eBoxx GV 645
4 Steher zum Einbetonieren
Paketempfangsbox eBoxx GV 645:
Praktisch:
Für alle Paketdienste, Lieferungen von Supermärkten, Apotheken etc.
Mehrere Sendungen verschiedener Paketdienste empfangen durch individuellen Öffnungscode
Bequem über die secuENTRY KeyApp zu steuern: Zustellercodes vergeben, Batteriestand kontrollieren, prüfen, ob ein Paket hinterlegt wurde (für iOS und Android)
mit Namensschild und Schloss (inkl. 2 Schlüssel)
Rund um die Tür:
Korrosionsbeständiges Riegelwerk
3-Punktverriegelung und 3 Scharniere
Türstopp mittels Anschlagstange
Notöffnungsmöglichkeit von innen (Kindersicherung)
Türraste gegen unbeabsichtigtes Öffnen
Stabil und dauerhaft:
Hochfeste Laserverschweißung
Guter Schutz gegen Vandalismus: Mit einer Zugkraft der Sicherheitsstufe 4 (40 kg) bietet der Paketkasten einen äußerst robusten Schutz
Material: Stahl
B x H x T: 575 x 760 x 450 mm
Einwurfgröße: max. 535 x 725 x 405 mm
Volumen: 197 l
Traglast: max. 50 kg
Steher Universal NI:
Material: Edelstahl
Länge: 1500 mm
Die Steher können bei Bedarf gekürzt werden
eBoxx wird von innen an den Stehern befestigt, dadurch erhöhter Diebstahlschutz
Zum Einbetonieren
HINWEIS:
Lieferung erfolgt in Einzelteilen zum bauseitigen Zusammenbau.
LIEFERUMFANG:
inkl. Montagematerial und Steher zum Einbetonieren
Weitere Informationen:
Oberfläche:
anthrazit (ähnlich RAL 7016)
Marke:
Burg-Wächter
... >
Paketkästen
>
Paket- und Postboxen eBoxx Burg Wächter
>
Paketbox eBoxx mit Steher
Weitere Suchbegriffe:
Farbtrend
,
Trendfarbe
,
bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 714,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,99*
€ 1.009,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,78*
€ 998,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,57*
€ 913,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,94*
€ 879,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,84*
€ 850,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BURG-WÄCHTER Universal 150 eBoxx NI Mailbox stand Edelstahl
Burg-Wächter
UNIVERSAL 150 EBOXX NI
ab € 61,06*
Sonstiges
BURG Hausbrieffach eBoxx A 625, Breite 380, Höhe 115 mm, anthrazit
Burg-Wächter
41970
ab € 99,78*
Sonstiges
BURG Paketbox eBoxx EASY+ GV 645, Breite 575, Höhe 760 mm, anthrazit
Burg-Wächter
41950
ab € 393,08*
Sonstiges
BURG Terzo Fuß für eBoxx, anthrazit
Burg-Wächter
34420
ab € 72,64*
Sonstiges
BURG Terzo Traverse für eBoxx Breite 1140 mm, Edelstahl anthrazit
Burg-Wächter
38410
ab € 188,53*
Sonstiges
BURG Terzo Traverse für eBoxx Breite 760 mm, Edelstahl anthrazit
Burg-Wächter
38390
ab € 138,55*
Sonstiges
BURG WÄCHTER Verteilungs- und Abholstation, anthrazit, Stahl, 575x450x380mm, 12kg
Burg-Wächter
41930
ab € 286,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen