Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Schlüsselsafe 5480 EURD mit abnehmbarem Bügel, schwarz/grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTER LOCK Schlüsselsafe 5480 EURD mit abnehmbarem Bügel, schwarz/grau
Produktbild zu MASTER LOCK Schlüsselsafe 5480 EURD mit abnehmbarem Bügel, schwarz/grau
Produktbild zu MASTER LOCK Schlüsselsafe 5480 EURD mit abnehmbarem Bügel, schwarz/grau
Produktbild zu MASTER LOCK Schlüsselsafe 5480 EURD mit abnehmbarem Bügel, schwarz/grau
Produktbild zu MASTER LOCK Schlüsselsafe 5480 EURD mit abnehmbarem Bügel, schwarz/grau
Produktbild zu MASTER LOCK Schlüsselsafe 5480 EURD mit abnehmbarem Bügel, schwarz/grau
Produktbild zu MASTER LOCK Schlüsselsafe 5480 EURD mit abnehmbarem Bügel, schwarz/grau
Produktbild zu MASTER LOCK Schlüsselsafe 5480 EURD mit abnehmbarem Bügel, schwarz/grau
Anwendungsbild zu MASTER LOCK Schlüsselsafe 5480 EURD mit abnehmbarem Bügel, schwarz/grau
LOGO zu MASTER LOCK Schlüsselsafe 5480 EURD mit abnehmbarem Bügel, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     3145-102231511
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     5480EURD
EAN/GTIN:
     3520190945303
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
MASTER LOCK Schlüsselsafe 5480 EURD mit abnehmbarem Bügel, schwarz/grau

Mobiler Schlüsselkasten mit abnehmbarem Bügel. Zum Aufbewahren, Schützen und Teilen von Schlüsseln für Wohnimmobilien, Mietimmobilien, mobile Pflegedienste.

  • solide Konstruktion mit einem robusten Metallgehäuse
  • größerer Stauraum als bei einem Standard Schlüsselkasten bis zu 2,5 mal mehr Platz, ermöglicht eine sichere Aufbewahrung von elektronischen Schlüsseln, Schlüsselkarten und größeren Schlüsseln
  • 4-stellige einstellbare Wunschkombination (10 000 Kombinationen)
  • große im Abstand zueinander angeordnete Zahlenräder mit gut lesbaren Ziffern, benutzerfreundlich, leicht zu drehen und gut lesbar
  • abnehmbarer beschichteter Bügel ø 10 mm, zur Vermeidung von Kratzern lässt sich der Bügel abnehmen um ihn leichter an starren Befestigungspunkten zu befestigen
  • seitliche Griffe zum leichten Öffnen der Vordertür durch Ziehen
  • Kunststoffabdeckung für die Vorderseite, schützt vor Witterung und sorgt für mehr Diskretion
  • lebenslange limitierte Garantie


Weitere Informationen:
Marke:
Master Lock
Außenmaß HxBxT:
196 x 76 x 56 mm
Farbe:
schwarz/grau
Type:
5480 EURD
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,29*
€ 34,65*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,35*
€ 56,18*
Lager 3145
9
pro Packung
€ 5,90*
ab € 42,96*
€ 56,92*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,92*
€ 67,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,98*
€ 66,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,37*
€ 63,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,17*
€ 60,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,87*
€ 59,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,96*
€ 51,12
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Master Lock
5423EURD
ab € 27,49*
Ähnlich
Master Lock
5441EURD
ab € 130,55*
Ähnlich
Master Lock
5481EURD
ab € 24,54*
Ähnlich
Master Lock
5482EURD
ab € 28,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.