Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTTNER Schlüsselsafe Fifty BT Key mit Bluetooth-Schloss, 300x245x110mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTTNER Schlüsselsafe Fifty BT Key mit Bluetooth-Schloss, 300x245x110mm, schwarz
Produktbild zu ROTTNER Schlüsselsafe Fifty BT Key mit Bluetooth-Schloss, 300x245x110mm, schwarz
Produktbild zu ROTTNER Schlüsselsafe Fifty BT Key mit Bluetooth-Schloss, 300x245x110mm, schwarz
Produktbild zu ROTTNER Schlüsselsafe Fifty BT Key mit Bluetooth-Schloss, 300x245x110mm, schwarz
Produktbild zu ROTTNER Schlüsselsafe Fifty BT Key mit Bluetooth-Schloss, 300x245x110mm, schwarz
Produktbild zu ROTTNER Schlüsselsafe Fifty BT Key mit Bluetooth-Schloss, 300x245x110mm, schwarz
Produktbild zu ROTTNER Schlüsselsafe Fifty BT Key mit Bluetooth-Schloss, 300x245x110mm, schwarz
Produktbild zu ROTTNER Schlüsselsafe Fifty BT Key mit Bluetooth-Schloss, 300x245x110mm, schwarz
Produktbild zu ROTTNER Schlüsselsafe Fifty BT Key mit Bluetooth-Schloss, 300x245x110mm, schwarz
Skizze zu ROTTNER Schlüsselsafe Fifty BT Key mit Bluetooth-Schloss, 300x245x110mm, schwarz
Anwendungsbild zu ROTTNER Schlüsselsafe Fifty BT Key mit Bluetooth-Schloss, 300x245x110mm, schwarz
LOGO zu ROTTNER Schlüsselsafe Fifty BT Key mit Bluetooth-Schloss, 300x245x110mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102231513
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06378
EAN/GTIN:
     9006072213080
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
rottner schlüsselsafe
schlüsselsafe 48 haken
ROTTNER Schlüsselsafe Fifty BT Key mit Bluetooth-Schloss, 300x245x110mm, schwarz

Der Rottner Schlüsseltresor Fifty BT Key bietet Platz für 48 Schlüssel, die auf drei verstellbaren Hakenleisten untergebracht werden können. Seine Besonderheit ist das Bluetooth-Schloss, über die App können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, z.B. wie Sie den Schlüsseltresor öffnen möchten (Fingerprint, Annäherung, Passwort oder One-Click). Im Notfall lässt sich das Schloss immer noch durch einen Schlüssel öffnen, sodass Sie auf alle Fälle Zugang zu Ihren Schlüsseln haben.

Technische Daten:
  • einwandiger Schlüsseltresor aus Stahl, Korpus 2 mm Stahl, Türstärke 4 mm Stahl
  • 3 verstellbare Hakenleisten, Platz für 48 Schlüssel
  • mechanische Notöffnung/ Schlüsselöffnung möglich (inkl. 2 Schlüssel)
  • Türöffnungswinkel max. 90°
  • Bluetooth-Schloss: das Schloss lässt sich durch die Rottner Unlock App (Google Play, App Store) und eine Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Smartphone öffnen (mehrere Zugangsberechtigungen können erteilt werden)
  • einfache Inbetriebnahme (Rottner Unlock App auf Mobiltelefon herunterladen - gibt es in mehreren Sprachen -, Bluetooth-Schloss auswählen, QR-Code scannen, Bluetooth-Schloss installieren - eine genaue Bedienungsanleitung liegt bei)
  • QR Code liegt bei jedem Sicherheitsprodukt bei
  • Batteriebetrieb mit 2 Stück AA Batterien (nicht im Lieferumfang erhalten)
  • Befestigung durch 4 Bohrungen an der Rückwand mit Ø 9 mm
  • inkl. Montagematerial


Weitere Informationen:
Außenmaß HxBxT:
300 x 245 x 110 mm
Marke:
Rottner
Gewicht:
6,5 kg
Innenmaß HxBxT:
296 x 241 x 56 mm
Versicherungsschutz gewerblich (€) bis:
n. V.
Versicherungsschutz privat (€) bis:
n. V.
Material:
Stahl schwarz
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,84*
€ 308,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,23*
€ 300,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
4706
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.