| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-102231520 Herst.-Nr.: ENTRY 7172 REMOTE EAN/GTIN: 4003482501726 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BURG-WÄCHTER Elektronischer Funkschalter secuENTRY 7172 REMOTESparen Sie sich das Treppensteigen / Tür-Öffnung aus dem dritten Stock mit der secuENTRY Remote 7172. Die secuENTRY Remote sieht unscheinbar aus doch das handliche Gerät kann Ihnen sehr viel Zeit ersparen. Bei Aktivierung sendet die Remote ein Bluetooth-Signal. So können Sie beispielsweise in Bürogebäuden / Kunden und Gäste die Eingangstür öffnen, auch wenn Sie sich im dritten Stock befinden. Signal wird per Schalter aus der Ferne ausgelöst. Sie betätigen im dritten Stock einen Schalter (Taster), dessen Kabel mit der secuENTRY Remote im Erdgeschoss verbunden ist. Diese sendet das Öffnungssignal an das elektronisch secuENTRY Türschloss, das nun von außen manuell geöffnet werden kann. Die Entfernung zwischen Remote und Türschloss sollte maximal vier Meter betragen. Remote wird über QR-Code-Scan in Software integriert. Das secuENTRY 7172 Remote wird ganz bequem per BURGsmart App über den Scan des beiliegenden QR-Codes ins System eingelesen. Anschließend weisen Sie der Schalteinheit Schlösser zu, die das Remote 7172 in Zukunft schalten soll. Nach der Integration ins System erfolgt die Montage. Diese ist im witterungs- und manipulationsgeschützten Bereich durchzuführen. Die Stromversorgung erfolgt über ein stabilisierendes Netzteil (Spannung 5 bis 12 Volt), das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Dank der verschlüsselten Funkübertragung im AES-Standard sind alle Informationen sicher. - Spannungsversorgung: stabilisiertes Netzteil 5 - 12 V DC (zusätzlich erforderlich)
- Verpolungsschutz vorhanden
- Schaltkontakt Impulsdauer 0,5-1 Sek.
- Funkreichweite: bis zu 4 m (Bluetooth, AES-Verschlüsselung)
- Schaltpegel: max. 12V
- Einsatz: Schalteinheit zur Integration externer Bedieneinheiten, z. B. Zeiterfassung, Alarmanlagen etc.
- Abmesungen BxHxT: 38 x 70 x 8 mm
- Kommunikation (Bluetooth/Funk): Bluetooth 5.2
Hinweis: Achtung Artikel ist ab Oktober 2023 lieferbar! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff grau/anthrazit | Marke: | Burg-Wächter | Type: | secuENTRY 7172 REMOTE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |