Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten lose zu Renovierungs-MFV-Schloss Multisafe 855 R, PZ 88,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlosskasten lose zu Renovierungs-MFV-Schloss Multisafe 855 R, PZ 88,silber
Produktbild zu Schlosskasten lose zu Renovierungs-MFV-Schloss Multisafe 855 R, PZ 88,silber
LOGO zu Schlosskasten lose zu Renovierungs-MFV-Schloss Multisafe 855 R, PZ 88,silber
Artikel-Nr.:
     3145-102232301
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     VM5R6545
EAN/GTIN:
     4033449365849
Suchbegriffe:
Schlosskasten
fuhr schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten lose zu Renovierungs-MFV-Schloss Multisafe 855 R, PZ 88,silber

Schlosskasten lose für Schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelung mit 3-geteiltem Stulp und ablängbaren Zahnstangen speziell für den Renovierungs- und Reparaturbedarf.

Technische Daten Renovierungs-Mehrfachverriegelungsschloss:

  • Renovierungs-Mehrfachverriegelungsschloss besteht aus 3 Teile: Schlosskasten lose, Stulpadapter lose und Anschlussverriegelung
  • große Vielfalt an Ablängmöglichkeiten
  • einfach auf das gewünschte Maß zu bringen
  • passend als Ersatz für nahezu jedes Bolzenriegelschloss unabhängig vom Hersteller
  • variable Abstände zwischen Haupt- und Zusatzschloss
  • frei wählbare Drückerhöhe
  • gleiche Anschlussverriegelung für oben und unten, dadurch ist eine Verwechslung beim Ablängen ausgeschlossen
  • leichte Bedienung durch präzise Getriebeauslegung
  • PZ mit Wechsel
  • rechts und links verwendbar


Lieferumfang: Schlosskasten lose

Weitere Informationen:
Marke:
Fuhr
Material:
Stahl silber verzinkt
Kastenhöhe:
226 mm
Kastenbreite:
84 mm
Type:
Multisafe
Ausführung:
Schlosskasten lose, vorgerichtet für Stulpadapter
Dornmaß:
65 mm
Entfernung:
PZ 88 mm
Nuss:
8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fuhr, Multisafe Schlosskasten lose, Schlosskasten lose zu Fuhr Renovierungsschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Fuhr
MAB161177X
ab € 14,31*
Zubehör
Carl Fuhr
MAB201177X
ab € 14,30*
Zubehör
Carl Fuhr
VM5RD33525X
ab € 18,31*
Zubehör
Carl Fuhr
VM5RM33526X
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.