Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA-Glas Türband Flügelteil Junior Office 11.360, 48,5 mm,Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMA-Glas Türband Flügelteil Junior Office 11.360, 48,5 mm,Edelstahl-Effekt
Produktbild zu DORMA-Glas Türband Flügelteil Junior Office 11.360, 48,5 mm,Edelstahl-Effekt
für 48,5 mm
für 48,5 mm mit bauseitigem Holzrahmenteil
für 48,5 mm mit bauseitigem Rahmenteil für Stahl
LOGO zu DORMA-Glas Türband Flügelteil Junior Office 11.360, 48,5 mm,Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102232866
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81136015799
EAN/GTIN:
     4048421087862
Suchbegriffe:
DORMA-Glas Glastürband
Ganzglastürbänder
glasbänder
DORMA-Glas Türband Flügelteil Junior Office 11.360, 48,5 mm,Edelstahl-Effekt

mit Hülse für Rahmenteil

Tragkraft gilt in Verbindung mit DORMA-Glas Rahmenteilen

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
48,5 mm
Glasstärke:
8 - 10 mm
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Flügelbreite bis:
1000 mm
Tragkraft:
80 kg
Modell:
11.360
Marke:
DORMA-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 011257 0 01512
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.