Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Schiebetürmuschelpaar 5250 rund, Glasstärke 8 - 13 mm, Messing poliert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu KWS Schiebetürmuschelpaar 5250 rund, Glasstärke 8 - 13 mm, Messing poliert
Produktbild zu KWS Schiebetürmuschelpaar 5250 rund, Glasstärke 8 - 13 mm, Messing poliert
Skizze zu KWS Schiebetürmuschelpaar 5250 rund, Glasstärke 8 - 13 mm, Messing poliert
Skizze zu KWS Schiebetürmuschelpaar 5250 rund, Glasstärke 8 - 13 mm, Messing poliert
LOGO zu KWS Schiebetürmuschelpaar 5250 rund, Glasstärke 8 - 13 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102233154
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     525065
EAN/GTIN:
     4041518153808
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
muschelgriffe
KWS Schiebetürmuschelpaar 5250 rund, Glasstärke 8 - 13 mm, Messing poliert

Schiebetürmuschel-Paar für Ganzglastüren

Weitere Informationen:
Glasbohrung:
50 mm
Material:
Messing
Montageart:
Gegenverschraubung, verkleben entfällt
Türstärke:
8 - 13 mm
Außenmaß:
ø 65 mm
Modell:
5250
Marke:
KWS
Oberfläche:
poliert, lackiert
Weitere Suchbegriffe: Glasmuschelgriff, Glasschiebetuermuschel, Glasschiebetürmuschel, Glasschiebetürmuschelgriff, KWSHELM, muschelgriff glastüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,27*
€ 147,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,06*
€ 146,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,32*
€ 139,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,82*
€ 136,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,78*
€ 116,36
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marchesi
4073 EDELSTAHL
ab € 39,40*
Ähnlich
Marchesi
4073 SILBER ELOXIERT
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.