Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU ATRIUM HS comfort close Gr. 1, bis 200 kg, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU ATRIUM HS comfort close Gr. 1, bis 200 kg, silber
Produktbild zu HAUTAU ATRIUM HS comfort close Gr. 1, bis 200 kg, silber
LOGO zu HAUTAU ATRIUM HS comfort close Gr. 1, bis 200 kg, silber
LOGO zu HAUTAU ATRIUM HS comfort close Gr. 1, bis 200 kg, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102233309
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     300359
EAN/GTIN:
     4015915243202
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
HAUTAU ATRIUM HS comfort close Gr. 1, bis 200 kg, silber

Der HAUTAU ATRIUM HS comfort close bremst den Flügel handbreit vor Erreichen der Hauptschließkante sanft und präzise ab und zieht ihn sicher und bequem automatisch in die Geschlossenstellung.
Für verdeckt liegende oder aufliegende Montage.

Hinweis: Auch in Kombination mit ATRIUM HS comfort stop möglich.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Flügelgewicht max.:
200 kg
Type:
ATRIUM HS comfort Zubehör
Größe:
1
Werksnummer:
300359
L x B x H:
338 x 22 x 27,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,12*
€ 352,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,02*
€ 342,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,81*
€ 328,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAUTAU
SET
ab € 65,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.