Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU ATRIUM HS comfort stop Gr. 2, bis 300 kg, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU ATRIUM HS comfort stop Gr. 2, bis 300 kg, silber
Produktbild zu HAUTAU ATRIUM HS comfort stop Gr. 2, bis 300 kg, silber
LOGO zu HAUTAU ATRIUM HS comfort stop Gr. 2, bis 300 kg, silber
LOGO zu HAUTAU ATRIUM HS comfort stop Gr. 2, bis 300 kg, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102233748
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     304053
EAN/GTIN:
     4015915278440
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
HAUTAU ATRIUM HS comfort stop Gr. 2, bis 300 kg, silber

Das Dämpfungssystem HAUTAU ATRIUM HS comfort stop bremst den Flügel in Öffnungsrichtung kurz vor Erreichen der Endstellung sanft ab und bringt diesen komplett zu Stillstand.
Wenn eine Vollöffnung benötigt wird kann der Flügel von der finalen Position weitergeschoben werden, dadurch ist eine maximale Öffnungsweite möglich.
Als optisches Plus macht der comfort stop sichtbar montierte Flügelanschläge überflüssig.
Für verdeckt liegende oder aufliegende Montage.

Hinweis: Auch in Kombination mit ATRIUM HS comfort close möglich.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
304053
Flügelgewicht max.:
300 kg
L x B x H:
338 x 22 x 27,5 mm
Größe:
2
Farbe:
silber
Type:
ATRIUM HS comfort Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,34*
€ 353,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,36*
€ 351,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,24*
€ 344,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,89*
€ 329,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAUTAU
SET
ab € 65,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.