|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-102233829 Herst.-Nr.: ANTON; 281 EAN/GTIN: 9002730529753 |
| |
|
|  |  |
 | Glaspunkthalter Mini, 20 mm,6 - 8 mm Glas,Kunststoff transparent/Kappe Edelstahl- für einfache Anwendungen ohne Prüfung und Traglastangaben
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- einfache Montage
Weitere Informationen:  |  | Glasbohrung: | lt. Skizze mm | Glasstärke bis: | 8 mm | Glasstärke von: | 6 mm | Material: | Kunststoff transparent / Kappe Edelstahl | Schraube: | geeignet für Senkschrauben M6 | Außen ø: | 20 mm | Marke: | Längle |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |