Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss Studio Classic PZ m. Wechsel, Glas 8 mm, Alu schwarz RAL 9005 (10.003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schloss Studio Classic PZ m. Wechsel, Glas 8 mm, Alu schwarz RAL 9005 (10.003)
Produktbild zu Schloss Studio Classic PZ m. Wechsel, Glas 8 mm, Alu schwarz RAL 9005 (10.003)
Produktbild zu Schloss Studio Classic PZ m. Wechsel, Glas 8 mm, Alu schwarz RAL 9005 (10.003)
LOGO zu Schloss Studio Classic PZ m. Wechsel, Glas 8 mm, Alu schwarz RAL 9005 (10.003)
Artikel-Nr.:
     3145-102233974
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81000330499
EAN/GTIN:
     9002730527650
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
Schloss Studio Classic PZ m. Wechsel, Glas 8 mm, Alu schwarz RAL 9005 (10.003)

einstellbare Drückerlagenfunktion

Weitere Informationen:
Falztiefe:
24 mm
Ausführung:
für Drücker ohne Rosetten
Nuss:
8 mm
Glasstärke:
8 - 10 mm
Material:
Aluminium schwarz RAL 9005
Modell:
10.003
Drückerführung:
18 mm
Marke:
DORMA-Glas
Weitere Suchbegriffe: Glasschloss, Trend, Trendfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,57*
€ 178,33*
Lager 3145
9
Frei Haus
ab € 143,84*
€ 179,55*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81006600099
ab € 9,73*
Zubehör
DORMA-Glas
81123030499
ab € 35,80*
Zubehör
SOLIDO
1420A.140.253
ab € 30,12*
Zubehör
dormakaba
G/WCZ/35,5/27,5/OK/FIX/BKM
ab € 118,56*
Zubehör
KWS
653073
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.