Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO SKB-SE Grundkarton Eckumlenkung Multi-Matic, links, silber (102171)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO SKB-SE Grundkarton Eckumlenkung Multi-Matic, links, silber (102171)
Produktbild zu MACO SKB-SE Grundkarton Eckumlenkung Multi-Matic, links, silber (102171)
LOGO zu MACO SKB-SE Grundkarton Eckumlenkung Multi-Matic, links, silber (102171)
Artikel-Nr.:
     3145-102234002
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     102171
EAN/GTIN:
     9004186799674
Suchbegriffe:
Eckumlenkung
Fenster Eckumlenkung
Grund Karton
Grundkarton
MACO SKB-SE Grundkarton Eckumlenkung Multi-Matic, links, silber (102171)

Mit Sicherheitsschließzapfen.

Lieferumfang:
1 Eckumlenkung MM mit 1 i.S.-Zapfen
1 Eckumlenkung senkrecht mit 1 i.S.-Zapfen mit Zahnkasten
1 Eckumlenkung mit Schnapper bandseitig mit 1 i.S.-Zapfen
1 Eckumlenkung mit Schnapper getriebeseitig mit 1 i.S.-Zapfen

Weitere Informationen:
Type:
SKB-SE Multi-Matic
Richtung:
links
Werksnummer:
102171
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Schließteilbedarf:
4
Marke:
Maco
Weitere Suchbegriffe: eckumlenkung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 81,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 81,46*
€ 96,94
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 80,64*
€ 95,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 76,49*
€ 91,02
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 74,94*
€ 89,18
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 63,10*
€ 75,09
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.