Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO SKB-Z Grundkarton, Schema A, 200 kg, Versatz 13 mm, links, silber (455510)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO SKB-Z Grundkarton, Schema A, 200 kg, Versatz 13 mm, links, silber (455510)
Produktbild zu MACO SKB-Z Grundkarton, Schema A, 200 kg, Versatz 13 mm, links, silber (455510)
LOGO zu MACO SKB-Z Grundkarton, Schema A, 200 kg, Versatz 13 mm, links, silber (455510)
Artikel-Nr.:
     3145-102234060
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     455510
EAN/GTIN:
     9004186801131
Suchbegriffe:
Grund Karton
Grundkarton
Parallelschiebe-Kippbeschläge
grund karton
MACO SKB-Z Grundkarton, Schema A, 200 kg, Versatz 13 mm, links, silber (455510)

Lieferumfang:
1 Tandemlaufwagen getriebeseitig
1 Tandemlaufwagen bandseitig
2 Verstärkungsteile
2 Eckumlenkungen unten mit Schnapper
2 Eckumlenkungen oben mit Schere
2 Scherengleiter
1 Auslösestift für Gleiterentrastung

Weitere Informationen:
Type:
SKB-Z
Richtung:
links
Schema:
A
Versatz:
13 mm
Flügelgewicht max.:
200 kg
Werksnummer:
455510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 720,61*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 854,72*
€ 1.017,12
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 845,22*
€ 1.005,81
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 776,72*
€ 924,30
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 746,69*
€ 888,56
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 720,61*
€ 857,53
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.