Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU-966 PSK mZ Höhenteil senkrecht, FFH 820-995 mm, Griffsitz 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU-966 PSK mZ Höhenteil senkrecht, FFH 820-995 mm, Griffsitz 440 mm
Produktbild zu GU-966 PSK mZ Höhenteil senkrecht, FFH 820-995 mm, Griffsitz 440 mm
LOGO zu GU-966 PSK mZ Höhenteil senkrecht, FFH 820-995 mm, Griffsitz 440 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102234810
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     6-32304-01-0-1
EAN/GTIN:
     4015596034021
Suchbegriffe:
Mittelstück senkrecht
GU-966 PSK mZ Höhenteil senkrecht, FFH 820-995 mm, Griffsitz 440 mm

Bei Verwendung mit einem Getriebe-Drehgriff sind 2 Stück pro Flügel erforderlich.
In Kombination mit Getriebe sperrbar wird 1 Stück pro Flügel benötigt.

Weitere Informationen:
FFH von - bis:
820 - 995 mm
Stulplänge:
465 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Type:
GU-966 PSK mZ
Griffsitz:
440 mm
Werksnummer:
6-32304-01-0-1
Schließteilbedarf:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.