Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU-966 PSK mZ Breitenteil bis 180 kg, oben/unten, FFB 1601-1850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU-966 PSK mZ Breitenteil bis 180 kg, oben/unten, FFB 1601-1850 mm
Produktbild zu GU-966 PSK mZ Breitenteil bis 180 kg, oben/unten, FFB 1601-1850 mm
LOGO zu GU-966 PSK mZ Breitenteil bis 180 kg, oben/unten, FFB 1601-1850 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102234821
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     6-32307-04-0-1
EAN/GTIN:
     4015596084934
Suchbegriffe:
Mittelstück waagrecht
GU-966 PSK mZ Breitenteil bis 180 kg, oben/unten, FFB 1601-1850 mm

Bedarf:
oben + unten = 2 Stück pro Flügel

Hinweis: Ab FFB 1851 - 2000 mm ist das Breitenteile-Set ab 181 kg zu verwenden.

Weitere Informationen:
FFB von - bis:
1601 - 1850 mm
Stulplänge:
1230 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Type:
GU-966 PSK mZ
Werksnummer:
6-32307-04-0-1
Schließteilbedarf:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.