Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Austauschstücke Falzluft 11 mm, Eurofalz 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austauschstück
Austauschstück
Austauschstück
Schließblech für Falle und Riegel
LOGO zu KFV Austauschstücke Falzluft 11 mm, Eurofalz 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102235236
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3342127
EAN/GTIN:
     9002730456431
KFV Austauschstücke Falzluft 11 mm, Eurofalz 20 mm

Weitere Informationen:
Falz:
Falzluft 11, Eurofalz 20 mm
Komponente:
Austauschstück verstellbar m. Schrauben
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Verwendung:
AT-Stück für Schließbleche
Abmessung:
- mm
Richtung:
universal
Radius:
0 mm
Type:
AS 2600/8100
Marke:
KFV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.