Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Keypad mit Dekorelement inkl. 1 m Kabel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KFV Keypad mit Dekorelement inkl. 1 m Kabel, schwarz
Produktbild zu KFV Keypad mit Dekorelement inkl. 1 m Kabel, schwarz
LOGO zu KFV Keypad mit Dekorelement inkl. 1 m Kabel, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102235727
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3513138
EAN/GTIN:
     9002730937510
KFV Keypad mit Dekorelement inkl. 1 m Kabel, schwarz

Das Keypad ist serienmäßig mit WLAN und Bluetooth ausgestattet. Durch die WLAN-Funktion ist die Benutzerverwaltung auch intuitiv und übersichtlich über die SIEGENIA Comfort App möglich. So können Hauseigentümer und Verwalter zum Beispiel mit nur wenigen Fingertipps befugten Personen zeitlich limitierte Zugangsberechtigungen zum Gebäude erteilen.Dies funktioniert per Fernzugriff jederzeit und von jedem beliebigen Ort aus. Das System arbeitet über den SI-BUS, die digitale Datenleitung für SIEGENIA smart-Geräte. Damit können diese ohne zusätzliche Steuereinheiten untereinander kommunizieren und ermöglichen so eine besonders flexible und zukunftssichere Nutzung. Die komplett digitale Kommunikation funktioniert in beide Richtungen und damit wie ein intelligentes Netzwerk. Für höchste Sicherheitsansprüche ist der gesamte SI-BUS mit einer leistungsstarken 128-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt.

Technische Daten

  • serienmäßig mit WLAN- und Bluetooth-Chip
  • 128-Bit-AES-Verschlüsselung und Zutrittsprotokollierung
  • Ansteuerung über die SIEGENIA Comfort App möglich
  • Fernzugriff für Steuerung und Administration
  • Benutzerverwaltung und Zeitsteuerung
  • Verwaltung von bis zu 200 Benutzern oder 800 Merkmalen
  • Einmal-User oder Intervall-User
  • Farblich einstellbare LED-Beleuchtung für eine individuelle Ton-in-Ton-Anpassung an die Haustür
  • Helligkeit der LED-Beleuchtung sowohl manuell als auch automatisch regulierbar
  • einfache und schlanke Verkabelung ohne Verpolungsrisiko durch vorkonfektionierte, einrastende Plug & Play Verbindungen
  • Direktinstallation ohne separate Steuereinheit
  • keine Elektrofachkraft benötigt
  • identische Fräsmaße für alle Varianten
  • Sensorart: Touchsensor (Keypad)
  • Türwerkstoff: Holz, Kunststoff oder Aluminium
  • Betriebsspannung: 9 V DC bis 30 V DC
  • Leistungsaufnahme: 3,24 W (Keypad)
  • WLAN: 2,4 GHz / 802.11b/g/n/e/i
  • Bluetooth: V4.2 BR/EDR und BLE
  • Verschlüsselung: AES 128 Bit
  • Beleuchtung: 6 x RGB LED (mehrfarbig)
  • SI-BUS Schnittstelle
  • Umgebungstemperaturbereich in der Tür: –25° C bis +70° C
  • Schutzklasse: IP54 frontseitig


Weitere Informationen:
Marke:
KFV
Abmessung:
46 x 92 x 19 mm
Ausführung:
mit Dekorelement und 1 m Kabel Plug & Play Verbindung
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 720,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,87*
€ 1.006,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,25*
€ 986,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,06*
€ 936,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,09*
€ 904,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,96*
€ 857,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.