Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Türgriff E5012 - 500/300 mm, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Türgriff E5012 - 500/300 mm, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu HOPPE Türgriff E5012 - 500/300 mm, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu HOPPE Türgriff E5012 - 500/300 mm, Edelstahl schwarz matt
LOGO zu HOPPE Türgriff E5012 - 500/300 mm, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102235829
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11821887
EAN/GTIN:
     4012789935394
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl hoppe
HOPPE Türgriff E5012 - 500/300 mm, Edelstahl schwarz matt

Weitere Informationen:
Lochabstand:
300 mm
Gesamtlänge:
500 mm
Austragung:
90 mm
Ausführung 2:
rund
Gewinde:
M12
Montageart:
einseitig
Befestigungszubehör:
inkl. Befestigung Nr. 11
Stützen ø:
27 mm
Modell:
E5012
Ausladung:
109 mm
Material:
Edelstahl
Ausführung:
schräg
Marke:
Hoppe
Oberfläche:
schwarz matt
Griff ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff edelstahl, haustürgriff hoppe, Farbtrend, Stangengriffe, Stossgriff, Stossgriffe, Trendfarbe, Türgriff, Türgriffe, Türstangengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.