Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU Haustürpaket mit Idencom Fingerscanner BioKey Inside APP, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU Haustürpaket mit Idencom Fingerscanner BioKey Inside APP, Edelstahl
Produktbild zu GU Haustürpaket mit Idencom Fingerscanner BioKey Inside APP, Edelstahl
Kabelübergang SECUREconnect 50
Fingerscanner BioKey Inside APP
Anbauset
Relaismodul (Kabelrelais)
Produktbild zu GU Haustürpaket mit Idencom Fingerscanner BioKey Inside APP, Edelstahl
Fingerscanner BioKey Inside APP
Fingerscanner BioKey Inside APP
Fräsmaß Fingerscanner BioKey Inside APP
Türenschema
Relaismodul (Kabelrelais)
Anbauset
LOGO zu GU Haustürpaket mit Idencom Fingerscanner BioKey Inside APP, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102235900
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730939019
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerprint zugangskontrolle
GU Haustürpaket mit Idencom Fingerscanner BioKey Inside APP, Edelstahl

GU Haustürpaket Idencom BioKey Inside App fähig:

SECUREconnect 50

Mehr Sicherheit und Komfort für alle mechatronischen Schlösser. SECUREconnect 50 zur kabellosen Strom- und Datenübertragung zwischen Rahmen und Türblatt - die sichere Energie- und Datenübertragung ist für alle mechatronischen Schlösser von GU-BKS geeignet.

Technische Daten:
  • einfache und problemlose Montage in Holz-, Kunststoff - und Metalltürsysteme. Vorgerichtet zur Aufnahme von Stulpen, jeweils passend zum Türsystem
  • Türelement kann komplett in der Werkstatt montiert und als Baugruppe elektrisch geprüft werden
  • An­steue­rung über poten­ti­alfreie Kon­takte, bei­spiels­weise durch eine Sprech­anlage, Zeitschaltuhr oder Zu­tritts­kontrolle
  • integriertes Netzteil für 230V, Kabelübergang, Schlosssteuerung.
  • kurzschlussfeste Energieübertragung zum Türflügel
  • langlebige Stößelkontakte
  • ermöglicht beliebig großen Türöffnungswinkel

Fingerscanner BioKey Inside APP

Fingerscanner zum flächenbündigen Einbau an Türen, Briefkästen, Sprechanlagen, etc.

Technische Daten:
  • inkl. Bluetooth Modul (BioKey APP Verwaltung)
  • Betriebsspannung: 8 - 24 V DC
  • Temperaturbereich - 20 bis + 85° C
  • Speicherkapazität 150 Templates/Finger
  • verschlüsselte Datenverbindung 128 Bit
  • VdS geprüfte Vertauschungssicherheit
  • Echtzeit-Ereignisspeicher mit Zeitstempel für Versicherungsschutz
  • Kapazitiver (CMOS) Zeilensensor zur Verhinderung von Fingerabdruckspuren
  • Sperrmechanismus nach VdS-Standard integriert
  • Gehäuse aus Metall, wasserdicht vergossen, VdS Umwelt- und Klimatest bestanden
  • kompatibel mit gängigen Motorschlössern (steckfertig plug & play)
  • einfacher Einbau, nur eine Fräsung nötig
  • optimale Montagehöhe 1200 mm und Neigung der Fingerführung auch für Kinder
  • Fingerscanner mit 200 mm Kabel inkl. JST SMR Stecker

Relaismodul BioKey (Kabelrelais)

für GU A-Öffner / Motorschloss
1- Relaisplatine (Blackbox) mit Verkabelung und Steckern 4-polig (4 x 0,14 bzw. 0,25), Reset- und Pairingschalter, Gesamtlänge 1740 mm, Betriebsspannung 8 - 24 V DC, Schaltstrom max. 300 mA

Anbauset

Zur Ausrüstung der Secury-Automatik-Mehrfachverriegelungen mit A-Öffner
Set beeinhaltet:

  • Automatik-Öffner
  • Anschlusskabel- und stecker (6 Meter)
  • Anschlussreiter samt Gewindefurchschraube
  • Anleitung

Achtung: Für einen Kabelübergang werden zwei Stulpe benötigt!
Bitte Türverschluss und Stulp für Flügel u. Rahmen separat bestellen.

Lieferumfang:
1 Kabelübergang SECUREconnect 50
1 Fingerscanner Idencom BioKey Inside APP
1 Relaismodul BioKey (Kabelrelais)
1 Anbauset / Automatik-Öffner

Weitere Informationen:
Type:
Idencom BioKey Inside APP
Marke:
GU
Oberfläche:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Haustürpaket, Haustürpaket Idencom, Idencom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.052,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,23*
€ 1.252,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,24*
€ 1.239,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,34*
€ 1.179,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,46*
€ 1.135,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,75*
€ 1.069,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.