Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlgewindehülse M5, Länge 26 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stahlgewindehülse M5, Länge 26 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Stahlgewindehülse M5, Länge 26 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu Stahlgewindehülse M5, Länge 26 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102235972
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 03 0450 09147 5700
EAN/GTIN:
     4015354609546
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
Stahlgewindehülse M5, Länge 26 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
ø:
M 5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Modell:
03 0450 09147
Marke:
FSB
Verwendung für:
FSB ASL®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
50308005656001
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.