Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 25 - 38


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 25 - 38
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 25 - 38
Symbol zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 25 - 38
Symbol zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 25 - 38
Symbol zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 25 - 38
LOGO zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 25 - 38
Artikel-Nr.:
     3145-102236721
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0565 08500 0000
EAN/GTIN:
     4015354930602
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 25 - 38

Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Modell:
05 0565 08500
Ausführung:
ASL®/AGL®
Verwendung für:
Drückergarnituren ÖNORM B3859
Lieferumfang:
1 Vollstift 95 mm, 4 Stahlgewindehülsen M5 x 26 mm, 4 Edelstahl Gewindeschrauben DIN 965 M5 x 25 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Türstärke:
25 - 38 mm
Prüfung Feuerschutz:
Ja
Marke:
FSB
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,71*
€ 6,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,19*
€ 6,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,98*
€ 5,93
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,76*
€ 5,66
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,60*
€ 5,47
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,68*
€ 4,38
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08501 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08502 0000
ab € 3,69*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08503 0000
ab € 3,68*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08504 0000
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.