Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren DIN, Türstärke 25 - 38


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren DIN, Türstärke 25 - 38
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren DIN, Türstärke 25 - 38
Symbol zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren DIN, Türstärke 25 - 38
Symbol zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren DIN, Türstärke 25 - 38
LOGO zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren DIN, Türstärke 25 - 38
Artikel-Nr.:
     3145-102236722
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0565 00800 0000
EAN/GTIN:
     4015354780542
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren DIN, Türstärke 25 - 38

Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Vierkantstift:
8 mm
Ausführung:
ASL®/AGL®
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
FSB
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Modell:
05 0565 00800
Lieferumfang:
1 Vollstift 95 mm, 4 Stahlgewindehülsen M5 x 26 mm, 4 Edelstahl Gewindeschrauben DIN 965 M5 x 25 mm
Türstärke:
25 - 38 mm
Verwendung für:
Drückergarnituren DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
889
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,45*
€ 5,34*
Lager 3145
32
pro Satz
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,68*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,68*
€ 6,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,17*
€ 6,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,96*
€ 5,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,75*
€ 5,65
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,58*
€ 5,45
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,67*
€ 4,37
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09167 5700
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.