Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselgarnitur ELEGANT WG 500 auf Schild PZ 88, rechts, Alu poliert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Wechselgarnitur ELEGANT WG 500 auf Schild PZ 88, rechts, Alu poliert
Produktbild zu Wechselgarnitur ELEGANT WG 500 auf Schild PZ 88, rechts, Alu poliert
Skizze zu Wechselgarnitur ELEGANT WG 500 auf Schild PZ 88, rechts, Alu poliert
Skizze zu Wechselgarnitur ELEGANT WG 500 auf Schild PZ 88, rechts, Alu poliert
LOGO zu Wechselgarnitur ELEGANT WG 500 auf Schild PZ 88, rechts, Alu poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102238006
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730545753
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur alu pz
schmalrahmen wechselgarnitur
Wechselgarnitur ELEGANT WG 500 auf Schild PZ 88, rechts, Alu poliert

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Langschild lose
Lochung:
PZ 88
Modell:
WG 500 ELEGANT
Richtung:
rechts
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Türstärke:
38 - 43 mm
Befestigungszubehör:
ohne Holzschrauben
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
poliert
Rosette/Langschild:
Langschild
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Ansatz:
16 mm
Stilrichtung:
zeitlos;elegant;klassisch;nostalgisch
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur pz, Garnitur ohne Drücker, Langschildwechselgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,04*
€ 60,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 50,66*
€ 60,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 48,84*
€ 58,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,98*
€ 55,91
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,46*
€ 55,29
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 38,64*
€ 45,98
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.