Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselgarnitur WG ELEGANT - auf Schild PZ 88, links, Messing pol.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Wechselgarnitur WG ELEGANT - auf Schild PZ 88, links, Messing pol.
Produktbild zu Wechselgarnitur WG ELEGANT - auf Schild PZ 88, links, Messing pol.
Skizze zu Wechselgarnitur WG ELEGANT - auf Schild PZ 88, links, Messing pol.
LOGO zu Wechselgarnitur WG ELEGANT - auf Schild PZ 88, links, Messing pol.
Artikel-Nr.:
     3145-102238025
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730545791
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
schmalrahmen-wechselgarnitur messin...
schmalrahmen wechselgarnitur
Wechselgarnitur WG ELEGANT - auf Schild PZ 88, links, Messing pol.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Langschild lose
Lochung:
PZ 88
Modell:
ELEGANT
Vierkantstift:
8,5 mm
Türstärke:
38 - 43 mm
Befestigungszubehör:
ohne Holzschrauben
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Richtung:
links
Oberfläche:
poliert
Rosette/Langschild:
Langschild
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Material:
Messing
Marke:
Grundmann
Ansatz:
16 mm
Stilrichtung:
zeitlos;klassisch
Farbgruppe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur pz, Garnitur ohne Drücker, Langschildwechselgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 113,68*
€ 135,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 112,51*
€ 133,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 107,84*
€ 128,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 106,81*
€ 127,10
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 88,94*
€ 105,84
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,2068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.