| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102239190 Herst.-Nr.: 0 05 0565 00801 0000 EAN/GTIN: 4015354725734 |
| |
|
| | |
| FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren DIN, Türstärke 39 - 58
Hinweis: Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Marke: | FSB | Türstärke: | 39 - 58 mm | Ausführung: | ASL®/AGL® | Vierkantstift: | 8 mm | Oberfläche: | verzinkt | Modell: | 05 0565 00801 | Verwendung für: | Drückergarnituren DIN | Lieferumfang: | 1 Vollstift 115 mm, 4 Stahlgewindehülsen M5 x 26 mm, 4 Edelstahl Gewindeschrauben DIN 965 M5 x 45 mm | Prüfung Feuerschutz: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift DIN 916, Gewindestift DIN EN ISO 4029, Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Trettraktor-Zubehör, din 916 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,77* | € 3,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,79* | € 4,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,80* | € 4,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,83* | € 4,72* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,64* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|