Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren DIN, Türstärke 79 - 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren DIN, Türstärke 79 - 98
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren DIN, Türstärke 79 - 98
Symbol zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren DIN, Türstärke 79 - 98
Symbol zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren DIN, Türstärke 79 - 98
LOGO zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren DIN, Türstärke 79 - 98
Artikel-Nr.:
     3145-102239192
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0565 00803 0000
EAN/GTIN:
     4015354780566
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren DIN, Türstärke 79 - 98

Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Marke:
FSB
Ausführung:
ASL®/AGL®
Vierkantstift:
8 mm
Türstärke:
79 - 98 mm
Oberfläche:
verzinkt
Modell:
05 0565 00803
Verwendung für:
Drückergarnituren DIN
Lieferumfang:
1 Vollstift 155 mm, 4 Stahlgewindehülsen M5 x 26 mm, 4 Edelstahl Gewindeschrauben DIN 965 M5 x 85 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09167 5700
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.