Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 59 - 78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 59 - 78
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 59 - 78
Symbol zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 59 - 78
Symbol zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 59 - 78
Symbol zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 59 - 78
LOGO zu FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 59 - 78
Artikel-Nr.:
     3145-102239194
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0565 08502 0000
EAN/GTIN:
     4015354893938
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
FSB Zubehörbeutel ASL/AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 59 - 78

Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Marke:
FSB
Material:
Stahl
Türstärke:
59 - 78 mm
Ausführung:
ASL®/AGL®
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Oberfläche:
verzinkt
Modell:
05 0565 08502
Verwendung für:
Drückergarnituren ÖNORM B3859
Lieferumfang:
1 Vollstift 135 mm, 4 Stahlgewindehülsen M5 x 26 mm, 4 Edelstahl Gewindeschrauben DIN 965 M5 x 65 mm
Prüfung Feuerschutz:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09167 5700
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.