| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102239779 Herst.-Nr.: 0 05 0576 08502 0000 EAN/GTIN: 4063251031762 |
| |
|
| | |
| FSB Zubehörbeutel FH-AGL zu Wechselgarnituren ÖNORM, Türstärke 59 - 78
Hinweis: Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Türstärke: | 59 - 78 mm | Vierkantstift: | 8 / 8,5 / 8 lose mm | Ausführung: | FH-AGL® | Oberfläche: | verzinkt | Marke: | FSB | Modell: | 05 0576 08502 | Lieferumfang: | 1 Vollstift mit Nut 115 mm, 1 Distanzhülse, 2 Stahlgewindehülsen M5 x 26 mm, 4 Edelstahl Gewindeschrauben DIN 965 M5 x 65 mm | Verwendung für: | Wechselgarnituren ÖNORM B3859 | Geprüft nach Norm: | - | Prüfung Feuerschutz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |