Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Zubehörbeutel FH-AGL für Standflügel DIN, Türstärke 69 - 78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel FH-AGL für Standflügel DIN, Türstärke 69 - 78
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel FH-AGL für Standflügel DIN, Türstärke 69 - 78
Symbol zu FSB Zubehörbeutel FH-AGL für Standflügel DIN, Türstärke 69 - 78
Symbol zu FSB Zubehörbeutel FH-AGL für Standflügel DIN, Türstärke 69 - 78
Symbol zu FSB Zubehörbeutel FH-AGL für Standflügel DIN, Türstärke 69 - 78
LOGO zu FSB Zubehörbeutel FH-AGL für Standflügel DIN, Türstärke 69 - 78
Artikel-Nr.:
     3145-102239799
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0562 00904 0000
EAN/GTIN:
     4015354889900
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
FSB Zubehörbeutel FH-AGL für Standflügel DIN, Türstärke 69 - 78

Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
FH-AGL®
Marke:
FSB
Vierkantstift:
9 mm
Material:
Stahl
Türstärke:
69 - 78 mm
Modell:
05 0562 00904
Verwendung für:
Standflügel
Lieferumfang:
1 Vollstift 85 mm, 1 Gewindestift M6 x 12 mm, 2 Edelstahl Gewindeschrauben DIN 965 M5 x 75 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179
Prüfung Feuerschutz:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.