Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Designpaket Oslo m. Solo Rosetten WC außen blind, inkl. Solo Schloss


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Designpaket Oslo m. Solo Rosetten WC außen blind, inkl. Solo Schloss
Produktbild zu SOLIDO Designpaket Oslo m. Solo Rosetten WC außen blind, inkl. Solo Schloss
Produktbild zu SOLIDO Designpaket Oslo m. Solo Rosetten WC außen blind, inkl. Solo Schloss
Produktbild zu SOLIDO Designpaket Oslo m. Solo Rosetten WC außen blind, inkl. Solo Schloss
Skizze zu SOLIDO Designpaket Oslo m. Solo Rosetten WC außen blind, inkl. Solo Schloss
LOGO zu SOLIDO Designpaket Oslo m. Solo Rosetten WC außen blind, inkl. Solo Schloss
Artikel-Nr.:
     3145-102240247
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730838138
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Designpaket Oslo m. Solo Rosetten WC außen blind, inkl. Solo Schloss

Designpaket bestehend aus:
  • Drückerpaar OSLO Edelstahl
  • Solo Drückerrosetten, flach Edelstahl
  • DORMAKABA Einstemmschloss Solo KUF ohne Schließblech, Stulp rund, Edelstahl


Weitere Informationen:
Modell:
OSLO
Marke:
Solido
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Rosette:
rund, ø 55 x 2 mm
Oberfläche:
matt
Klasse nach EN 1906:
Nein
Lochung:
Solo WC, blind
Ansatz:
18 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Material:
Edelstahl
Türstärke:
35 - 55 mm
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Vierkantstift:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, wc rosettengarnitur edelstahl, wc rosettengarnitur, rosettengarnitur, Beschlag-Designpaket, Beschlagpaket Oslo, Beschlagset, Designpaket, Designpaket Oslo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 66,00*
€ 78,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 65,94*
€ 78,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,91*
€ 73,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 60,94*
€ 72,52
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 60,44*
€ 71,92
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 50,35*
€ 59,92
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.