Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDMANN Sicherheitswechselgarnitur ALT-WIEN, PZ88, Messing messingfärbig PVD


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu GRUNDMANN Sicherheitswechselgarnitur ALT-WIEN, PZ88, Messing messingfärbig PVD
Produktbild zu GRUNDMANN Sicherheitswechselgarnitur ALT-WIEN, PZ88, Messing messingfärbig PVD
Skizze zu GRUNDMANN Sicherheitswechselgarnitur ALT-WIEN, PZ88, Messing messingfärbig PVD
Symbol zu GRUNDMANN Sicherheitswechselgarnitur ALT-WIEN, PZ88, Messing messingfärbig PVD
Symbol zu GRUNDMANN Sicherheitswechselgarnitur ALT-WIEN, PZ88, Messing messingfärbig PVD
LOGO zu GRUNDMANN Sicherheitswechselgarnitur ALT-WIEN, PZ88, Messing messingfärbig PVD
Artikel-Nr.:
     3145-102240631
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     107765
EAN/GTIN:
     9001933477168
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag messing
schutzbeschlag
GRUNDMANN Sicherheitswechselgarnitur ALT-WIEN, PZ88, Messing messingfärbig PVD

Weitere Informationen:
Außenschild:
40 x 280 x 8 mm
Ausführung:
Drücker und Langschild lose
Innenschild:
36 x 280 x 6 mm
Kernziehschutz:
Nein
Lochung:
PZ 88
Modell:
ALT-WIEN
Türstärke:
34 - 78 mm
Type:
mit geradem Knopf
Vierkantstift:
8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
4
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Oberfläche:
messingfärbig PVD
Prüfung:
RC2 nach EN 1906, ÖNORM B5351-WB2
Richtung:
universal
Material:
Messing
Marke:
Grundmann
Rosette/Langschild:
Langschild
Ansatz:
16 mm
Stilrichtung:
zeitlos;elegant;klassisch;nostalgisch
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, Sicherheitswechselgarnitur, Wechselgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 315,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 315,07*
€ 374,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 312,74*
€ 372,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 304,30*
€ 362,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 292,32*
€ 347,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 258,77*
€ 307,94
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.