Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 37-42 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 37-42 mm
Produktbild zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 37-42 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 37-42 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 37-42 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 37-42 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 37-42 mm
LOGO zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 37-42 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102241010
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3933834
EAN/GTIN:
     4012789282153
Suchbegriffe:
Befestigungsset
Befestigungszubehör
HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 37-42 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückerstift und Schrauben
Material:
Stahl
Türstärke:
37 - 42 mm
Vierkantstift:
8,5 Schnellstift abgesetzt auf 8 mm
Oberfläche:
verzinkt
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Marke:
Hoppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,76*
€ 5,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,45*
€ 5,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,31*
€ 5,13
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,14*
€ 4,93
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,90*
€ 4,64
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,12*
€ 3,71
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.