Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 47-52 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 47-52 mm
Produktbild zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 47-52 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 47-52 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 47-52 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 47-52 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 47-52 mm
LOGO zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 47-52 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102241011
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3933869
EAN/GTIN:
     4012789282306
Suchbegriffe:
Befestigungsset
Befestigungszubehör
HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 47-52 mm

Weitere Informationen:
Türstärke:
47 - 52 mm
Vierkantstift:
8,5 Schnellstift abgesetzt auf 8 mm
Ausführung:
Drückerstift und Schrauben
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Marke:
Hoppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,75*
€ 5,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,45*
€ 5,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,27*
€ 5,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,12*
€ 4,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,88*
€ 4,62
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,11*
€ 3,70
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.