Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 67-72 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 67-72 mm
Produktbild zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 67-72 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 67-72 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 67-72 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 67-72 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 67-72 mm
LOGO zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 67-72 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102241013
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3933914
EAN/GTIN:
     4012789282658
Suchbegriffe:
Befestigungsset
Befestigungszubehör
HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 67-72 mm

Weitere Informationen:
Türstärke:
67 - 72 mm
Ausführung:
Drückerstift und Schrauben
Vierkantstift:
8,5 Schnellstift abgesetzt auf 8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Marke:
Hoppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,28*
€ 6,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,95*
€ 5,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,80*
€ 5,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,61*
€ 5,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,33*
€ 5,15
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,48*
€ 4,14
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.