Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 92-97 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 92-97 mm
Produktbild zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 92-97 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 92-97 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 92-97 mm
LOGO zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 92-97 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102241021
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3933990
EAN/GTIN:
     4012789282856
HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 92-97 mm

Weitere Informationen:
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Ausführung:
Drückerstift und Schrauben
Türstärke:
92 - 97 mm
Vierkantstift:
8,5 Schnellstift abgesetzt auf 8 mm
Marke:
Hoppe
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.