Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Befestigungszubehör Hebeschiebegarnituren Griff/Griff,Türstärke 100 - 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Befestigungszubehör Hebeschiebegarnituren Griff/Griff,Türstärke 100 - 105
Produktbild zu HOPPE Befestigungszubehör Hebeschiebegarnituren Griff/Griff,Türstärke 100 - 105
LOGO zu HOPPE Befestigungszubehör Hebeschiebegarnituren Griff/Griff,Türstärke 100 - 105
Artikel-Nr.:
     3145-102241036
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11601450
EAN/GTIN:
     4012789604061
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
HOPPE Befestigungszubehör Hebeschiebegarnituren Griff/Griff,Türstärke 100 - 105

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Schrauben:
2 Stk. M6 x 120 mm
Marke:
Hoppe
Vierkantstift:
10 x 153 mm
Türstärke:
100 - 105 mm
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.