Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 42-52 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 42-52 mm
Produktbild zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 42-52 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 42-52 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 42-52 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 42-52 mm
Symbol zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 42-52 mm
LOGO zu HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 42-52 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102241055
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11945448
EAN/GTIN:
     4012789006858
HOPPE Befestigungsset zu Sicherheits-Drückergarnitur Türstärke 42-52 mm

Weitere Informationen:
Türstärke:
42 - 52 mm
Material:
Stahl
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Ausführung:
Drückerstift und Schrauben
Vierkantstift:
8,5 Schnellstift abgesetzt auf 8 mm
Marke:
Hoppe
Oberfläche:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,33*
€ 9,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,22*
€ 9,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,90*
€ 9,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,57*
€ 9,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,26*
€ 8,64
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,73*
€ 6,82
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.