Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselrosette BB WG ø 50 mm, mit Universalträger "U", silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlüsselrosette BB WG ø 50 mm, mit Universalträger "U", silber eloxiert
Produktbild zu Schlüsselrosette BB WG ø 50 mm, mit Universalträger "U", silber eloxiert
Skizze zu Schlüsselrosette BB WG ø 50 mm, mit Universalträger "U", silber eloxiert
Skizze zu Schlüsselrosette BB WG ø 50 mm, mit Universalträger "U", silber eloxiert
LOGO zu Schlüsselrosette BB WG ø 50 mm, mit Universalträger "U", silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102243521
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     103893
EAN/GTIN:
     9001933270349
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Schlüsselrosette BB WG ø 50 mm, mit Universalträger "U", silber eloxiert

  • Drückerführung: ø 16 mm


Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsselrosette
Lochung:
BB
Oberfläche:
silber eloxiert
Vierkantstift:
ohne mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
ohne
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Lochabstand:
38 mm
Türstärke:
- mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Modell:
WG D6
Rosette:
ø 51 x 8 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Ansatz:
- mm
Ausführung 2:
mit Universalträger "U"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.