Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindrosette WG ø 50 mm, mit Universalträger "U", silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindrosette WG ø 50 mm, mit Universalträger "U", silber eloxiert
Produktbild zu Blindrosette WG ø 50 mm, mit Universalträger "U", silber eloxiert
Skizze zu Blindrosette WG ø 50 mm, mit Universalträger "U", silber eloxiert
Skizze zu Blindrosette WG ø 50 mm, mit Universalträger "U", silber eloxiert
LOGO zu Blindrosette WG ø 50 mm, mit Universalträger "U", silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102243555
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     103895
EAN/GTIN:
     9001933270363
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Blindrosette WG ø 50 mm, mit Universalträger "U", silber eloxiert

  • Drückerführung: ø 16 mm


Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindrosette
Lochung:
BL
Oberfläche:
silber eloxiert
Vierkantstift:
ohne mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
ohne
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Lochabstand:
38 mm
Türstärke:
- mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Modell:
WG D6
Rosette:
ø 51 x 8 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Ansatz:
- mm
Ausführung 2:
mit Universalträger "U"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.