Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Zubehörbeutel FH-AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 39 - 58


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel FH-AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 39 - 58
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel FH-AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 39 - 58
Symbol zu FSB Zubehörbeutel FH-AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 39 - 58
Symbol zu FSB Zubehörbeutel FH-AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 39 - 58
LOGO zu FSB Zubehörbeutel FH-AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 39 - 58
Artikel-Nr.:
     3145-102244860
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0575 08501 0000
EAN/GTIN:
     4063251031823
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
FSB Zubehörbeutel FH-AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 39 - 58

Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Marke:
FSB
Ausführung:
FH-AGL®
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Türstärke:
39 - 58 mm
Modell:
05 0575 08501
Lieferumfang:
1 Vollstift mit Nut 110 mm, 4 Stahlgewindehülsen M5 x 26 mm, 4 Edelstahl Gewindeschrauben DIN 965 M5 x 45 mm
Verwendung für:
Drückergarnituren ÖNORM B3859
Geprüft nach Norm:
-
Prüfung Feuerschutz:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,17*
€ 10,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,04*
€ 10,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,56*
€ 10,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,15*
€ 9,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,96*
€ 9,47
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,31*
€ 7,51
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.