Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Zubehörbeutel FH-AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 99 - 118


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel FH-AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 99 - 118
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel FH-AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 99 - 118
Symbol zu FSB Zubehörbeutel FH-AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 99 - 118
Symbol zu FSB Zubehörbeutel FH-AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 99 - 118
LOGO zu FSB Zubehörbeutel FH-AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 99 - 118
Artikel-Nr.:
     3145-102244863
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0575 08504 0000
EAN/GTIN:
     4063251031854
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
FSB Zubehörbeutel FH-AGL zu Drückergarnituren ÖNORM, Türstärke 99 - 118

Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Marke:
FSB
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
FH-AGL®
Material:
Stahl
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Türstärke:
99 - 118 mm
Modell:
05 0575 08504
Lieferumfang:
1 Vollstift mit Nut 170 mm, 4 Stahlgewindehülsen M5 x 26 mm, 4 Edelstahl Gewindeschrauben DIN 965 M5 x 105 mm
Verwendung für:
Drückergarnituren ÖNORM B3859
Geprüft nach Norm:
-
Prüfung Feuerschutz:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,16*
€ 10,90
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,02*
€ 10,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,57*
€ 10,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,19*
€ 9,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,96*
€ 9,47
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,33*
€ 7,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.