Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Rollapparat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Rollapparat
Produktbild zu SOLIDO 80 Rollapparat
Skizze zu SOLIDO 80 Rollapparat
LOGO zu SOLIDO 80 Rollapparat
Artikel-Nr.:
     3145-102245209
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     070050091001
EAN/GTIN:
     4041518185038
Suchbegriffe:
Rollapparat
rollapparat
SOLIDO 80 Rollapparat

Mit Tragschraube M8 x 40 mm.

Weitere Informationen:
Lagerung:
Kugellager
Type:
solido 80
Einsatzbereich:
Holz | Glas
Marke:
Solido
Montageart:
Wand | Decke
Kategorie:
Ersatzteil
Flügelgewicht max.:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM, rollapparate, schiebetürrolle, schiebetürrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
00732001
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.