Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Bodenführung Standard Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Bodenführung Standard Kunststoff
Produktbild zu SOLIDO 80 Bodenführung Standard Kunststoff
Skizze zu SOLIDO 80 Bodenführung Standard Kunststoff
LOGO zu SOLIDO 80 Bodenführung Standard Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3145-102245211
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     070100003016
EAN/GTIN:
     4041518095900
Suchbegriffe:
Bodenführung
bodenführung
SOLIDO 80 Bodenführung Standard Kunststoff

Wir empfehlen bei der Ausführung "spielfrei" die dazu passende Führungsschiene.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Material:
Kunststoff
Type:
solido 80
Länge:
49,5 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
18 mm
Flügelgewicht max.:
100 kg
Montageart:
Wand | Decke
Marke:
Solido
Einsatzbereich:
Holz
Kategorie:
Ersatzteil
Nutbreite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM, Schiebetürführung, bodengleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.