Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Fangstopper mit einstellbarer Rückhaltefeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Fangstopper mit einstellbarer Rückhaltefeder
Produktbild zu SOLIDO 80 Fangstopper mit einstellbarer Rückhaltefeder
Skizze zu SOLIDO 80 Fangstopper mit einstellbarer Rückhaltefeder
LOGO zu SOLIDO 80 Fangstopper mit einstellbarer Rückhaltefeder
Artikel-Nr.:
     3145-102245212
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     080040001001
EAN/GTIN:
     4041518022852
Suchbegriffe:
KWSHELM
Schienenpuffer
schiebetürstopper
SOLIDO 80 Fangstopper mit einstellbarer Rückhaltefeder

Mit einstellbarer Rückhaltefeder.

Weitere Informationen:
Type:
solido 80
Länge:
74,5 mm
Flügelgewicht max.:
100 kg
Einsatzbereich:
Holz | Glas
Kategorie:
Ersatzteil
Montageart:
Wand | Decke
Marke:
Solido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.