Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Einsteckschloss
>
Innentür-Einsteckschloss
>
Artikel
SOLIDO Einstemmschloss 300 BB, DM 50, Nuss 8,5, Stahl verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102245260
Hersteller:
SOLIDO
Herst.-Nr.:
100007
EAN/GTIN:
9001933494486
Suchbegriffe:
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
SOLIDO Einstemmschloss 300 BB, DM 50, Nuss 8,5, Stahl verzinkt
geräuschgedämpft
mit Rosettenlöchern- Lochmittelabstand 38 mm
zusätzlich 1 Bohrung für Kurz- und Breitschildbefestigung.
Durch Fallenumstellung links und rechts verwendbar.
mit verstärkter Nussfeder, Sperre 110
Lieferumfang:
mit 1 Schlüssel (
verlängert
, Gesamtlänge 87 mm)
Weitere Informationen:
Brandschutztauglich:
N
Dornmaß:
50 mm
Entfernung:
90 mm
Fallenmaterial:
Kunststoff-Delrin grau
Kastenbreite:
80 mm
Kastenhöhe:
175 mm
Kastenstärke:
12 mm
Nuss:
8,5 mm
Nussausführung:
GFK-Nuss mit Klemmeffekt
Riegelmaterial:
Zink silber
Riegeltouren:
1
Schließungsart:
BB
Stulpausführung:
rund
Stulpmaterial:
Stahl silber verzinkt
Stulpabmessung:
250 x 18 x 3 mm
Geprüft nach Norm:
ÖNORM EN 12209, Klasse 1, Schutzklasse 1, B 5350
Marke:
Solido
... >
ÖNORM Einstemmschlösser
>
Einstemmschlösser SOLIDO
>
Einstemmschloss solido 300 BB
Weitere Suchbegriffe:
Innentürschloss
,
Zimmertürschloss
,
haustür einsteckschloss dornmass 50
,
haustür einsteckschloss
,
innentür-einsteckschloss bb
,
Buntbartschloss
,
Einstemmschloss
,
Schlösser
,
Türschloss Flüsterfalle
,
bartschloss
,
einbauschloss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keilbartschlüssel EWG, Sperre 110, vernickelt
k.A.
805-110
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen